晴雨兼用傘 トニカル 50cm ネイビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14738310 品番-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘

用途
超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘 直径84cm
体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれます
カーボン骨で強度が高い
UVカット率99.9%
遮光率100%
紫外線保護指数UPF50+
雨傘と同等の撥水加工
コーティング加工ではないので気になる臭いもありません
軽さを追及した50cmタイプ
軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着
材質ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 5本骨カーボン /受骨 カーボン 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×220 ネイビー 質量(g)115
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする