晴雨兼用傘 トニカル ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 6本骨カーボン /受骨 カーボン 注文コード14738371 品番-
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘

材質ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 6本骨カーボン /受骨 カーボン 直径(Φcm)100 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×230 用途超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘!体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれます!カーボン骨で強度が高い!UVカット率99.9%!遮光率100%!紫外線保護指数UPF50+!雨傘と同等の撥水加工!コーティング加工ではないので気になる臭いもありません!軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着! ブラック 質量(g)158
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする