用途
超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘 直径100cm
体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれます
カーボン骨で強度が高い
UVカット率99.9%
遮光率100%
紫外線保護指数UPF50+
雨傘と同等の撥水加工
コーティング加工ではないので気になる臭いもありません
ゆとりあるサイズ感55cmタイプ
軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着
材質ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 6本骨カーボン /受骨 カーボン
色ネイビー
質量(g)158
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×230