スギハラ(SUGIHARA)
スギハラ(SUGIHARA)の オフィスインテリア
スギハラ(SUGIHARA)の 傘・傘立て
スギハラ(SUGIHARA)の 傘
晴雨兼用傘 トニカル オフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 6本骨カーボン /受骨 カーボン
注文コード
14738389
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘
用途
超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘
体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれます
カーボン骨で強度が高い
UVカット率99.9%
遮光率100%
紫外線保護指数UPF50+
雨傘と同等の撥水加工
コーティング加工ではないので気になる臭いもありません
軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着
材質
ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 6本骨カーボン /受骨 カーボン
直径(Φcm)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×230
色
オフ
質量(g)
158
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。