スギハラ(SUGIHARA)
晴雨兼用傘 トニカル チェック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 6本骨カーボン /受骨 カーボン
注文コード
14738416
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘
用途
超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまうほどの軽量折りたたみ傘です。体感温度-14度で、暑い日差しの日には大活躍してくれます。カーボン骨で強度が高く、UVカット率99.9%、遮光率100%、紫外線保護指数UPF50+を実現。雨傘と同等の撥水加工が施されており、コーティング加工ではないので気になる臭いもありません。軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着です。
材質
ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 6本骨カーボン /受骨 カーボン
直径(Φcm)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×230
色
チェック
質量(g)
158
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。