水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14738547 品番GF-ES-PRO-360-BK
参考基準価格(税別)¥17,420 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。
ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。
最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5
L/minで、過酷な作業用に最適化されています。
3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。
CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。
55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます
高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。
ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
高静圧な「Squama
2501」120mm
LEDファンを搭載しております。

仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A 最大流量1.5L/m 材料ラジエーター:アルミニウム サイズ(mm)H140×W456×L27 ノイズレベル28.2dBA
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする