- 用途
- 洗浄用コンテナー
- 色
- イエロー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 442×270×100
- 内寸(mm)
- 399×240×91
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 397×238×84
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 18.91(1930)
- 容量(L)
- 8.6
- 材質
- PP
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)両長辺12型、両短辺13型
- 適合
- サンボックス#8Bフタ、(嵌合)サンボックス#8、サンボックス#8B-2
- 種別
- 8B
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子網目リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 442×270×100
- 適合カード差し
- 12型(ワンタッチ式)、13型(ワンタッチ式)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 397×238×84
- コンテナ種類
- メッシュ
- 嵌合商品
- サンボックス #8B-2