※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保冷牛乳箱

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 容量(L)5.4 注文コード14739236 品番20095104WH101
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・容量・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)5.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)253×211×284 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×117×239 ホワイト ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×2本用 200ml牛乳瓶×6本、900ml牛乳瓶×2本用 フタの有無あり 材質PP+発泡スチロール 名入れなし 用途1Lゲーブルトップパック×2本用 200ml牛乳瓶×6本、900ml牛乳瓶×2本用 種別3型B 有効内寸(mm)185×117×239 外寸(mm)253×211×284 内寸(mm)196×128×239 底形状その他
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14739227
2020-01-12
用途:
牛乳入れ

今まで長い間使用していた物が風雨のためかボロボロに。大きさ、深さ丁度良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする