サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
テンバコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14739543
品番
20101200BL504
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(L)
10.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
465×365×85
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×310×72
色
ブルー
名入れ
なし
適合
テンバコA2フタ、(嵌合)テンバコ15、テンバコ21、テンバコ28、テンバコ40
種別
8
材質
PP
内寸(mm)
420×320×80
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×365×85
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
410×310×72
嵌合商品
テンバコ 40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量20〜29までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量20〜29までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量20〜29までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800