サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
サンボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
12.9
色
ブルー
注文コード
14740094
品番
20130200BL503
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
12.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
441×281×145
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
367×247×129
色
ブルー
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)両短辺
適合
サンボックス#13フタ、(嵌合)サンボックス#13B
種別
13
材質
PP
内寸(mm)
375×255×139
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
441×281×145
圧縮荷重(kN[kgf])
10.68(1090)
適合カード差し
9.5型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
367×247×129
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 13B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません