サンコー(三甲)
サンボックス #30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1セット(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14742754
品番
20285000BL503
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
サンボックスサイズ一覧
色
ブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
619×455×125
内寸(mm)
581×415×119
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
572×406×108
圧縮荷重(kN[kgf])
26.2(2675)
容量(L)
28.2
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)両短辺
種別
30
材質
PP
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
619×455×125
適合カード差し
10型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
572×406×108
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~7までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量8以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量25~32までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量25~32までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量25~32までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000