FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 空調・水冷ウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(#8600)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14742817
品番
#8600-KS034
参考基準価格(税別)
¥22,880
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
色
チャコール
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
66
機能
脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。