空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(#8600)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14742835 品番 #8600-KS034
参考基準価格(税別)¥22,880 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) チャコール サイズ(L)3 胸囲(cm)132 混率(%)綿100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)42 着丈(cm)70 機能脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする