KF92502-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92502) サンエス 14743980 KF92502-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92502) サンエス 14743980 KF92502-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92502) サンエス 14743980 KF92502-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92502) サンエス 14743980 KF92502-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92502) サンエス 14743980 KF92502-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92502) サンエス 14743980

空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92502)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14743980 品番 KF92502-KS034
参考基準価格(税別)¥23,480 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 4ロイヤルブルー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする