サンコー(三甲)
サンバケット#140N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14744827
品番
21400000BL503
参考基準価格(税別)
¥25,350
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
PP
色
ブルー
高さ(mm)
(ネスティング)165
容量(L)
139
内寸(mm)
630×544×430
機構
間口内面にラベル剥離用シボ面有 中仕切固定用溝有
底形状
格子リブ
ネスティング高さ(mm)
165
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
700×600×450
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
596×510×430
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
北海道地方
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
北海道地方
数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
48,000
/
税込
¥
52,800
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
沖縄地方
数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
沖縄地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
200,000
/
税込
¥
220,000
離島
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
離島
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
離島
数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
離島
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
200,000
/
税込
¥
220,000