サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナー B#200孔無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14744906
品番
21862000BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥28,950
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
187
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×500×500
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
885×422×463
色
ブルー/ライトブルー
スタッキング
可
フタの有無
なし
タイプ
ベタ目
材質
PP
内寸(mm)
905×442×483
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
18.13(1850)
ネスティング高さ(mm)
250
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)、9型(ワンタッチ式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません