KF92520G-KS034 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G) サンエス 14745030 KF92520G-KS034 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G) サンエス 14745030 KF92520G-KS034 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G) サンエス 14745030 KF92520G-KS034 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G) サンエス 14745030 KF92520G-KS034 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G) サンエス 14745030 KF92520G-KS034 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G) サンエス 14745030

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14745030 品番 KF92520G-KS034
参考基準価格(税別)¥32,280 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 10蛍光イエロー サイズ5L 胸囲(cm)148 混率(%)オックス ポリエステル100 着丈(cm)72 機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応 裄丈(cm)56
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする