KF92500-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500) サンエス 14746256 KF92500-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500) サンエス 14746256 KF92500-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500) サンエス 14746256 KF92500-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500) サンエス 14746256 KF92500-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500) サンエス 14746256

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14746256 品番 KF92500-KS035
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 3ネイビー サイズL 胸囲(cm)118 混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)69 機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする