空調風神服 ベスト(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14747017 品番 KF92442-KS035
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 4ブルーデニム サイズM 材質(本体)デュスポポリエステル100%・チタン加工 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)【フロント・脇】プラスチック【胸ポケット】コイル
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする