前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92502)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
M
色
4ロイヤルブルー
注文コード
14747297
品番
KF92502-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,400
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
色
4ロイヤルブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
67
機能
【1】脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱
素材
タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14747297
KF92502-KS035
14750621
KF92502-KS036
空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92502)
サンエス
1セット
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14747297
KF92502-KS035
72044598
KF92502-KS060
空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502)
サンエス
1セット
¥
23,980
税込
¥
26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)