D4-812 パレット サンコー(三甲) 14750183

パレット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 材質リサイクルPP 注文コード14750183 品番D4-812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は材質・種別・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る
材質リサイクルPP 再生ブラック 動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時) 静荷重(kg)2000 仕様(40ftコンテナー積付枚数)375、(40ftコンテナー積付効率)85 型式片面使用型、4方差し 質量(kg)8.69 外寸(mm)1200×800×144 対応ハンドリフト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14750183 D4-812 14750174 80885500BKRCP パレット サンコー(三甲) パレット サンコー(三甲) 1枚 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14750646
2019-11-19
用途:
サンプル
株式会社誠和 様 (製造業)

他の商品と比較するために購入しました、メーカー直送の為に入荷までに通常より時間が掛かりましたが問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする