FX72359-KS052 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753168 FX72359-KS052 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753168 FX72359-KS052 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753168 FX72359-KS052 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753168 FX72359-KS052 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753168 FX72359-KS052 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753168

空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14753168 品番 FX72359-KS052
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。

仕様ファスナー:【フロント】コイル セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット ホワイト サイズ5L 胸囲(cm)146 肩幅(cm)54 着丈(cm)70 裾廻り(cm)92 素材ブロード(ポリエステル75%・綿25%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする