前面

KF100-KS052 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753186 KF100-KS052 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753186 KF100-KS052 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753186 KF100-KS052 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753186 KF100-KS052 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753186

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14753186 品番 KF100-KS052
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット ネイビー サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)66 素材デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする