サンコー(三甲)
サンテナーB#400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
名入れ・種別・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
名入れ
なし
種別
B400
注文コード
14753394
品番
12800100BL503
参考基準価格(税別)
¥46,730
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
全面網目のスタッキングコンテナーです。段積み耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
容量(L)
410
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1065×770×624
色
ブルー
仕様
(カード差し取付面)両短辺
適合
(嵌合)ジャンボックス#400
種別
B400
材質
PE
有効内寸(mm)
980×680×590
外寸(mm)
1065×770×624
内寸(mm)
1000×700×600
フタ
なし
底形状
格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
17.2(1750)
適合カード差し
6型
名入れ
なし
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
ジャンボックス 400
注意
※火気厳禁※出荷単位未満のご注文については運賃\1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
北海道地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
北海道地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
48,000
/
税込
¥
52,800
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
沖縄地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
離島
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
離島
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
もっと見る