サンバケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)118 ライトグレー 注文コード14754855 品番21200301GL802
参考基準価格(税別)¥15,530 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は容量・色・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)118 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1101×541×255 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×440×232 ライトグレー タイプベタ目 名入れなし 仕様(カード差し取付面)両長辺2箇所ずつ 種別120NC 材質PP 高さ(mm)(ネスティング)100 内寸(mm)1049×489×249 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])10.13(1032) ネスティング高さ(mm)100 適合カード差し109型(ワンタッチ式) 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
1人が参考にしています
2022-12-15

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする