サンコー(三甲)
サンボックス #28-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1セット(10個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14756149
品番
20288300GRDEN
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
サンボックスサイズ一覧
色
グリーン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
594×312×194
内寸(mm)
553×277×186
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
550×274×180
圧縮荷重(kN[kgf])
30.0(3060)
容量(L)
28.3
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)4辺
適合
サンテナーB#28-Nフタ、(嵌合)サンテナーB#28-N、サンテナーB#40-N
種別
28-N
材質
PP
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
594×312×194
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)、55型(ワンタッチ式)、56型-A(ワンタッチ式)、61型(ワンタッチ式)、62型(ワンタッチ式)、83型(ワンタッチ式)、87型(ワンタッチ式)、99型(ワンタッチ式)、142-B型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
550×274×180
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンテナー B40-N
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000