サンボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)43.6 ブルー 注文コード14756158 品番20435600BLNGE
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は容量・色・内容量など262種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)43.6 耐荷重(kg)2600 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)590×390×250 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)533×341×225 ブルー 名入れなし 種別44-3 材質PP 内寸(mm)542×350×235 フタなし 底形状格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×390×250 圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×341×225 コンテナ種類ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする