サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の 平台車
サンキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14756587
品番
80247701OR308
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
610×400
床面高さ(mm)
116
質量(kg)
2.84
色
オレンジ
名入れ
なし
適合
積載可能製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ、マドコンラックEP78B(長側扉あり)
種別
6140
材質
PP
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
取付方式
ボルトレス(キャスター)
外寸(mm)
649×439×124
荷台寸法(幅)(mm)
400
機構
縦横・風車連結機構付き
荷台寸法(奥行)(mm)
610
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません