5510 豊富なカラーバリエーションを誇る!5cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 14757025

5510 豊富なカラーバリエーションを誇る!5cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 14757025 5510 豊富なカラーバリエーションを誇る!5cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 14757025

豊富なカラーバリエーションを誇る!5cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 色(本体)蛍光ピンク 注文コード14757025 品番5510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

各種工事、現場、交通誘導等の作業に最適な安全ベストが
選べる11色での登場です!
ベストに付いている反射テープ幅は標準サイズ5cm。
反射材の視認性、耐久性ともに高品質な安全ベストです。
岡潮の反射ベストは自社工場での企画デザイン・生産・商品
チェックを一貫して行っております。

用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール サイズフリー 種類ベスト型 テープ幅(mm)50 テープ地色 ウエスト(cm)95〜113 着丈(cm)58 色(本体)蛍光ピンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65523816
2024-04-11
用途:
空港での航空機ハンドリング業務
株式会社エスエーエス福岡空港事業所 様 (運輸・通信業)

今回は価格面を重視しての購入となりました。使用者の声を聴いていきたいと思います。

対象商品:
14756998
2018-09-25
用途:
作業時
株式会社日商龍磨 様 (運輸・通信業)

ボタンがフェイクだったのが残念でした。いずれマジックテープが馬鹿になるのでボタンが欲しかったので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする