※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スパイラックス・サーコ
スパイラックス・サーコの バルブ
スパイラックス・サーコの チェックバルブ(逆止弁)
ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14757129
品番
DCV3-BN/G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
最高使用温度(℃)
標準スプリング(3.33Mpagの時):300
強力スプリング(3.33Mpagの時):300
高温スプリング(3.12Mpagの時):400
スプリングなし(3.12Mpagの時):400
呼び径(A)
15
材質(本体)
オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)
最高400
最高使用圧力(MPa)
6
限界温度(℃)
バイトン・シート:-25〜205/EPDMシート:-40〜120
最高許容圧力(MPaG)
(50℃の時)4.0
注意
※DCV型逆止弁は、コンプレッサー近傍当の激しい圧力脈動を生ずる配管中では使用をお奨めできませんのでご注意願います。
※15Aのみ、配管時のセンタリングの為に、配管ボルト用のスペーサーリングが 4 個付属しています。
※ディスクが標準の場合の数値を表示しています。
※バイトンあるいはEPDM製のシートが使われている場合、それらの使われている材質の限度によります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材