400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14757515 品番 T-10A
参考基準価格(税別)¥7,690 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)50 寸法H(mm)39 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 寸法D(mm)60 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 寸法d(Φmm)10 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20〜38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(ボンネット)C3771 寸法S1(mm)23 クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14757549
2024-10-16
用途:
ボイラーの 排水用
内藤製餡株式会社 様 (製造業)

今まで 壊れた バルブを 使用していたので 大変不便でしたが このバルブに 交換して 非常に調子が良い

2024-09-22
用途:
サウナ室への循環ポンプとの設置時に使用
しんゆ 様

完璧に作動してます。
60度以上の温度に充分適しています。
旧北沢バルブは優秀な製品です。今後もキッツ製品を使用します

対象商品:
14757506
2020-08-19
用途:
業務で使用 機器の修繕

既存バルブの損傷による交換、使用には問題は有りません。

対象商品:
14757515
2020-09-15
用途:
機械のメンテナンス
ケースリー 様 (製造業)

キズとかも 無く綺麗に 梱包されてました。
次回も お願いしたいと思いつつ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする