曜日別特売
TO-8A 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ KITZ(キッツ) 14757603

400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード14757603品番TO-8A
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
呼び径(A)8呼び径(B)1/4形状ストレート材質(本体)C3771BE寸法L(mm)59寸法H(mm)39最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)60材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水、油、ガス寸法d1(mm)R1/4寸法d2(mm)Rc1/4材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE寸法S1(mm)20クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする