400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14757628 品番 TO-15A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥9,560 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)74 寸法H(mm)39 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)80 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体水、油、ガス 寸法d1(mm)R1/2 寸法d2(mm)Rc1/2 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 寸法S1(mm)28 クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする