呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
寸法L(mm)80
寸法H(mm)42
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)80
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
寸法d(Φmm)15
使用流体水、油、ガス
寸法d1(mm)R3/4
寸法d2(mm)Rc3/4
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
寸法S1(mm)34
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ