400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード14757725品番TT-50A
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)50呼び径(B)2形状ストレート材質(本体)C3771BE(4B CAC)寸法L(mm)109寸法H(mm)71最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)寸法D(mm)120接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)寸法d(Φmm)40使用流体水、油、ガスハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする