AZ-8714 反射材付メッシュベスト アイトス 14758468

反射材付メッシュベスト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 色(本体)グリーン テープ地色ホワイト 注文コード14758468 品番AZ-8714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は色・テープ地色7種類から選べます 他の種類を見る

高い視認性を発揮するプレーンタイプ。
カラーが豊富で反射材上にプリントも可能。

サイズフリー 仕様反射テープ、マジックテープ調節、氏名片布 テープ地色ホワイト 胸囲(cm)90〜120 混率(%)ポリエステル100、ラッセルメッシュ 肩幅(cm)35 着丈(cm)59 色(本体)グリーン
注意
※反射テープは性質上気温が低下すると硬化します
※反射テープが硬化した状態で摩擦や強い負荷を加えると反射テープが割れる恐れがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14758504
2021-08-02
用途:
除草作業用
有限会社梅田建設 様

デザインと色の配色が気に入りました。
敏速丁寧な対応をさせていただきました。

対象商品:
14758468
2020-10-13
用途:
防犯パトロールに使用
平松マーク 様 (製造業)

メッシュで軽く、反射もよく、夜暗い中でも目立ち、安心に使用できました。

対象商品:
14758504
2019-06-07
用途:
測量作業時
ジオプラン仙台 様

色が気に入り購入しました
蛍光色も強く幅もあり気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする