AZ-8714 反射材付メッシュベスト アイトス イエロー フリーサイズ  AZ-8714 14758486

反射材付メッシュベスト

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14758486 品番 AZ-8714
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高い視認性を発揮するプレーンタイプ。
カラーが豊富で反射材上にプリントも可能。

サイズフリー テープ地色イエロー 胸囲(cm)90〜120 混率(%)ポリエステル100、ラッセルメッシュ 肩幅(cm)35 着丈(cm)59 色(本体)イエロー
注意
※反射テープは性質上気温が低下すると硬化します
※反射テープが硬化した状態で摩擦や強い負荷を加えると反射テープが割れる恐れがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14758504
2021-08-02
用途:
除草作業用
有限会社梅田建設 様

デザインと色の配色が気に入りました。
敏速丁寧な対応をさせていただきました。

対象商品:
14758468
2020-10-13
用途:
防犯パトロールに使用
平松マーク 様 (製造業)

メッシュで軽く、反射もよく、夜暗い中でも目立ち、安心に使用できました。

対象商品:
14758504
2019-06-07
用途:
測量作業時
ジオプラン仙台 様

色が気に入り購入しました
蛍光色も強く幅もあり気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする