前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14759398
品番
KF92302-KS052
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕事でもプライベートでもオススメなスポーティ&カジュアルなブロック柄デザイン。
仕様
ファスナー:【フロント】コイル(引手金属)【ポケット】コイル(引手金属)
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
色
ブロックブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
92
素材
タフタ(ポリエステル100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。