前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
5L
色
ブロックブルー
注文コード
14759416
品番
KF92302-KS052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,900
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕事でもプライベートでもオススメなスポーティ&カジュアルなブロック柄デザイン。
仕様
ファスナー:【フロント】コイル(引手金属)【ポケット】コイル(引手金属)
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
色
ブロックブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
102
素材
タフタ(ポリエステル100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。