Gulf PG Brake Fluid DOT-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 14760218 品番 -
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

プロガードブレーキフルードDOT-4は、FMVSS(米国自動車安全規格)No.116 DOT-4に適合する高性能な製品です。
高温時の安定性が高く、化学的安定性も優れ、スポーツドライビングにも適合した高性能ブレーキフルードです。
トリブチルアミンは使用していません。

適合範囲カー 用途ブレーキフルード 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 APIDOT4 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする