Gulf CVT Fluid LV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード14760227 品番-
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

金属ベルト式CVT用に専用開発した最新の高性能CVTFです。
ベルト式CVTの特徴であるスムーズな走りを安定して発揮させます。

適合範囲カー 用途その他カー用品 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする