Gulf Syngear 75W90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード14760306 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

従来の100%化学合成コンセプトを継承、PAO + Ester の抜本的な見直しを行いました。今回はノンポリマー処方を採用。高温下でもタレはありません。
LSD性能の長期安定性を実現しました。
厳選された極圧添加剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などをバランス良く配合した高性能ハイポイドギヤー、ノンスリップデフ用のギヤーオイルです。
トルセンデフやヘリカルデフ用としてもご使用いただけます。

適合範囲ギヤ 用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル) 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APIGL-5 SAE75W90 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする