Mobil1 FS X2 5W50

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード14760674 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

モービル1 5W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能化学合成エンジンオイルです。 モービル1 FS X2 5W-50は、厚い油膜が求められるターボ及びスーパーチャージャーを搭載したエンジンに推奨されます。 5W-50という高い粘度は、高回転、高温の条件下で優れた性能を発揮します。特に、高速走行や、頻繁に停止・発進を繰り返す過酷な条件下での使用に適しています。 モービル1 5W-50は、最新のエンジンオイル規格に適合するだけでなく、幾つかの主要な自動車メーカー承認も取得しています。

用途エンジンオイル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIAPI SN、ACEA A3/B3, A3/B4 SAE5W-50 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする