ユニロングレート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 14760726 品番 NG-10010
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使うほどに得られる「仕上がり満足感」
積層タイプで長寿命

粒度240 外径(Φmm)100 用途鏡面研磨の前仕上げ、サテン仕上げ、塗装剥がし、サビ取り、クリーニング作業、木工の表面研磨 外径×内径(Φmm)100×15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】ユニロングレート 積層のナイロンディスク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14760744
2019-09-05
用途:
バイクアルミホイールの塗装落とし
製造業

30年物バイクのアルミホイール,塗装に数々の傷が付き見栄えが悪かった。このディスクで簡単に塗装が落とせ下地がキレイに出せた。仕上げにフェルトディスクで磨き,キレイな鏡面に仕上がった。現在,5個セットしかないため小分けになると更に満足である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする