※色見本
川上塗料
川上塗料の 錆止め/錆転換剤
川上塗料の 錆止め
ネオプラマイルド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
14760997
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
・クロムフリーに加え、鉛を完全にカット
・ターペン希釈でよく溶ける。
・優れた防錆力を発揮
・乾燥が速く美しい仕上り
・幅広い上塗り適正(強溶剤型も焼付け塗料も上塗り可能)
色
N-6(グレー)
主な用途
鉄部
用途
一般建築物の鉄部・鉄骨・建材・機械器具
荷姿
4kg
塗布面積(m
2
/缶)
100 〜 133/16kg
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(kg/m
2
)
0.12〜0.16 (16kg缶)
関連資料:
注意
※・本塗料は自然発火の可能性があり、塗料が付着した布類や塗料かすは廃棄するまで水に浸しておいてください。
・希釈用には塗料用シンナーを使用して下さい。
・取り扱い作業場所は火気のないところで行い、屋内作業場所では換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まないようにして下さい。
・取り扱いについてはカタログ及び製品説明書をご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540