画像準備中

クイックエポプライマーU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 14761295 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます
・1液タイプでありながら長期のさび止め効果を実現
・優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能
・合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます
・1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能
・鉛、クロムフリー
・F☆☆☆☆
・JPMS28適合品

グレー 用途・集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅等の鉄部、亜鉛めっき面(建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等) 荷姿16kg 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険等級V 塗膜厚(μm)35 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー、付着性、速乾、さび止 危険物の性状非水溶性 塗装間隔3時間〜7日(20℃) 標準塗布量(kg/m2)0.13
注意
※・希釈用には塗料用シンナーを使用して下さい。
・気温5℃以下、湿度85%以上及び換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
・塗装中、乾燥中とも換気を十分行い、上記を吸い込まないようにしてください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする