単4 アルカリ乾電池 単4 ハイパワー モノタロウ 14765039 単4 アルカリ乾電池 単4 ハイパワー モノタロウ 14765039 単4 アルカリ乾電池 単4 ハイパワー モノタロウ 14765039

アルカリ乾電池 単4 ハイパワー

(267件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 14765039 品番 単4
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。
デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。
デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。

タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数4本
化学物質安全性参考資料:
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池のアルカリ液が、目、皮膚、衣類に付着したときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池は、乳幼児の手の届かない所に置く。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
※発熱、液もれ、破裂の恐れがあるので、(+)(-)逆接続、ショート、充電、新旧・異種電池の混用、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着したときはけがなどのおそれがあるので、すぐにきれいな水で洗い流す。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがある。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
※電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。
※電池を水などで濡らさない。
※電池に直接はんだ付けしない。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 267
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
パソコンの周辺機器、ヘッドライトなど
医療・福祉・介護関連業

とにかく安価なので助かります。電池の種類が一目でわかるので、機械音痴の方にお願いしても確実にわかってくれます。

2026-02-27
用途:
常備用に

通常のモノタロウブランド品よりは長持ちします。LEDライトで結構長持ちする感。他の長寿命品とは比較してませんが・・・

対象商品:
14765048
2026-02-09
用途:
現場の電卓及びリモコン用として

メーカー品と比べても遜色なく使用出来ますので今後ともリピートしていきたいと思います

対象商品:
14765039
2026-02-16
用途:
時計
卸売・小売業

正確に使えます。長もちするかどうかはまだわかりません。

2026-01-30
用途:
テレビのリモコン
その他業種

電池としての基本的な機能は何の問題もありません。あとはどれだけの期間、性能が維持できるかが楽しみでもあります。

対象商品:
14765039
2026-01-25
用途:
農作業
金融・保険業

農作業グッズの電源に使います、特にライトに使っており安価で長持ちです

2026-01-29
用途:
電池交換
不動産業

ハイパワーの方が一般のより長持ちするかと購入。使用して確認中。

2026-01-22
用途:
登山
教育・研究機関

登山の時にLEDヘッドライトに使いました。合計で約6時間使用しましたが、まったく問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする