midi LOGGER GL2000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14765827 品番GL2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×161×80 付属品ACアダプタ・フェライトコア(各ケーブル取り付け用)・M3.5平ネジ(細タイプ熱電対用)・チルトスタンド(チルトスタンド2個、M4×5ネジ2個)・クイックスタートガイド・CD-ROM (PC アプリケーションソフトウェア・取扱説明書)・保証書・安全にお使いいただくために 仕様AC アダプタ使用時(AC100V時):LCD ON 時:約28VA(電池パック充電中:約42VA)、スクリーンセーバ起動時:約24VA(電池パック充電中:約39VA)/[入力信号仕様]外部トリガ/サンプリング部:最大入力電圧:0〜+30V(片線接地入力)・入力スレッシュホールド電圧:約+1.9V・ヒステリシス:約0.2V(+1.9V〜 +2.1V)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下 質量(kg)1.4(AC アダプタ・バッテリ含まず) 端子形状絶縁BNC コネクタ、またはM3.5 ネジ式端子(但し、同CHのBNCとネジ式端子に、同時入力不可) 耐電圧各入力端子/各入力端子間:AC/DC 5400V 1分間、各入力端子/GND端子間:AC/DC 5400V 1分間 消費電力[DC駆動・電源+24V時]LCD ON時:約0.5A(電池パック充電中:約0.81A)、スクリーンセーバ起動時:約0.43V(電池パック充電中:約0.76A)/[DC駆動・電源+12V時]LCD ON 時:約1A(電池パック充電不可)、スクリーンセーバ起動時:約0.85A(電池パック充電不可)/[DC駆動・電源+8.5V時]LCD ON 時:約1.46A(電池パック充電不可)、スクリーンセーバ起動時:約1.22A(電池パック充電不可) 入力方式全CH絶縁・不平衡入力・全CH同時サンプリング パルス数最大入力電圧:0〜+30V(片線接地入力)・入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V・ヒステリシス:約0.5V(+2.5V〜 +3.0V)/最大入力周波数:100kHz・最大カウント数:15MC(24Bit カウンタ) フィルターOff、Line、5Hz、50Hz、500Hz、5kHz、50kHz(減衰量) 減衰量 -3dB/減衰率 6dB oct 外部出力[種類 (ch 数)]アラーム出力(4ch)、またはトリガ出力(1ch) + アラーム出力(3ch) 機能[ アラーム判定種類]各チャネルのアラーム値に対し「Level」または「Edge」で判定、アナログ判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・範囲内・範囲外、ロジック判定:パターン、パルス判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・範囲内・範囲外 記憶方式[内蔵記憶装置]内蔵RAM:4MW/ch(メモリ分割:4MW×1・2MW×2・1MW×4・0.5MW×8)/内蔵フラッシュメモリ:約4GBフラッシュメモリ(収録可能容量 3.9GB)、[外部記憶装置]SDCARDスロット:1口SDHC対応・最大32GBメモリ使用可能 (1ファイル4GBまで)/USBメモリスロット:1口制限なし(1ファイル4GBまで)、[収録機能]OFF:スタート- ストップ間を収録/リング収録:指定容量の最新データを常に残す機能・収録先(内蔵RAM・内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USB メモリ)・収録点数(1000〜10000000データ・内蔵RAM時10〜4000000データ)・使用可能サンプリング間隔(内蔵RAM最速1μs・最速1ms・CSV収録時10ms)・収録時間(GBDで15秒以上・CSVで30秒以上)/リレー収録:時間や容量でファイルを区切りデータ欠落なく連続収録・収録先(内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USBメモリ)・使用可能サンプリング間隔(最速1ms・CSV収録時10ms)、[検索機能]機能:収録データに対し、目的のデータを検索/アナログ入力ch:各チャネルのレベルによる検索/ロジックch:全ロジックchのH・Lパターン比較による検索/パルスch:立上り・立下り・範囲内・範囲外による検索/アラーム発生点:アラーム発生点の検索、[データバックアップ機能]バックアップ間隔:Off・1・2・6・12・24 時間・指定時刻・キー操作によるバックアップ・使用可能サンプリング間隔(最速1ms・CSV収録時10ms)/バックアップ先:内蔵フラッシュメモリ・USBメモリ・SDメモリカード/交換機能:バックアップ先のSDメモリカード・USBメモリをキー操作による交換 電源バッテリー専用バッテリパック2個搭載 AC電源アダプタ(V)100〜240/50〜60Hz 測定レンジ電圧:20・ 50・ 100・ 200・ 500 mV/1・ 2・ 5・ 10・ 20・ 50・ 100・ 200・ 500V・ 1000V・ 1-5V F.S.※測定可能電圧 最大±600V、実効値:10・ 25・ 50・ 100・ 250・ 500mVrms/1・ 2.5・ 5・ 10・ 25・ 50・ 100・ 250・ 500・ 1000Vrms F.S.※測定可能電圧 最大600Vrms測定可能周波数 20〜10kHz実効値はDC 結合での測定となります。AC+DC の真の実効値を表示します。※1000Vrms レンジは、クレストファクタ 1.4 以下(ピーク電圧は ±850V 以下)その他のレンジは、クレストファクタ 2 以下、温度:熱電対:K・ J・ E・ T・ R・ S・ B・ N・ C(旧W:WRe5-26)、湿度:0〜100%(電圧0〜1V スケーリング換算)※B-530(オプション) 使用 電源(DC-V)8.5〜24(オプション:DC 駆動ケーブルB-514) 表示器サイズ:7 インチTFT カラー液晶ディスプレイ(WVGA:800 × 480 ドット)、表示画面:波形+デジタル画面・全波形画面・ロギング+リアルタイム統計演算画面・XY 表示 使用環境0〜40℃(AC アダプタ使用時・バッテリ駆動時)・5〜85%RH 消費電力(VA)AC100V・LCD ON時:約28(電池パック充電中:約42)、AC100V・スクリーンセーバ起動時:約24(電池パック充電中:約39) 統計演算機能リアルタイム収録時:最大値・最小値・P-P値・平均値を同時表示、データ再生時:最大値・最小値・P-P値・平均値・実効値を同時表示、ch間演算:加算・減算・乗算・除算 (ファイル形式:GBD のみ) 測定モード回転数、積算、瞬時の3モード/[回転数モード]パルス用サンプリング間隔毎のパルス数をカウントし、倍率をかけて1分間の回転数に換算スパン:0〜500M RPM/F.S./[積算モード]測定開始からパルス用サンプリング間隔毎のパルス数を積算表示するモードスパン:0〜20M C/F.S.(自動調整)/[瞬時モード]パルス用サンプリング間隔毎のパルス数を表示するモードスパン:0〜20M C/F.S. サンプリング周期1・ 2・ 5・ 10・ 20・ 50・ 100・ 200・ 500 μs/1・ 2・ 5・ 10・ 20・ 50・ 100・ 200・ 500 ms/1・ 2・ 5・ 10・ 20・ 30 s・ 1 min・外部/記録媒体により設定できる最高サンプリング間隔は異なります。外部サンプリングは外部トリガとの切り替えとなり、使用時にはGL入出力ケーブル(B-513)が必要になります。/10μs〜1h(アナログ信号サンプリング間隔と別設定) 出力信号[アラーム出力時]出力仕様:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)/接点容量:5V〜24V、100mA 以下(0.2W 以下)/[トリガ出力時]トリガを検知すると出力1 端子から約500μs幅のパルスを出力(Low アクティブ) トリガー[種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始/ストップ:トリガ成立でデータ収録停止、[条件]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・指定時刻・指定曜日・一定時間/ストップ Off・レベル・アラーム・外部・指定時刻・指定曜日・一定時間、[レベル値組み合わせ]Level OR・Level AND・Edge OR・Edge AND、[レベル値判定]アナログ判定:H立上り・L立下り・範囲内・範囲外/ロジック判定:H・L(パターン比較)/パルス判定:H立上り・L立下り・範囲内・範囲外 最大入力電圧[各入力端子 +/-間]20mv〜2V レンジ:AC/DC30V・5V〜1000V レンジ:AC/DC600V、[各入力端子/各入力端子間]AC/DC 600V(CATV)、[各入力端子/GND端子間]AC/DC 600V(CATV) 外部入力[種類 (ch 数)]ロジック入力(4ch)、またはパルス入力(4ch)・トリガ入力(1ch)、または外部サンプリング(1ch) 画面サイズ7インチTFT カラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480 ドット) 言語表示日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語 インターフェイス種類:イーサネット (10BASE-T・100BASE-TX)・USB2.0 (ハイスピード)、リアルタイム転送速度:最速1ms、イーサネット機能:Webサーバ機能・FTP サーバ機能・NTP クライアント機能・DHCP クライアント機能・メール送信機能、USB機能:USB ドライブモード (内蔵フラッシュメモリとSDメモリカードのファイル転送・削除) アナログ入力範囲ch 数:4ch(固定)/周波数応答:DC〜200 kHz(+1/-4dB)/ RoHS指令(10物質対応)対応 内部ADコンバータ16 Bit(有効分解能:± レンジの約1/40000) 耐振性自動車部品第一種A種相当 画面仕様波形+デジタル画面・全波形画面・ロギング+リアルタイム統計演算画面・XY 表示 アラーム[判定種類]アナログ信号:H・L・範囲内・範囲外/ロジック信号:H・L/パルス信号:H・L・範囲内・範囲外/チャネル組み合わせ:Level OR 固定、[アラーム検知周期]サンプリング間隔に連動、[アラーム発生保持機能]Off・On、[アラーム検知精度]レンジの±0.5%
注意
※校正証明書付き商品は書類にお客様情報は記載されません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品説明動画

[DP-581H/GL2000/GL980] サーマルプリンタとデータロガーのUSB接続
[GL2000/GL980] 実効値測定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする