FORMULA 15W50

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 14765985 品番 97804
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。
あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。
部分合成油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤

ベースオイル鉱物油、化学合成油、酸化防止剤、清浄剤 SAE15W-50 APISG 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01669072
2016-03-24
用途:
390DUKEのオイル交換

メーカー指定のオイルなので安心して使用しています。
市販で買うより二割ほど安いのがモノタロウさんで買える魅力だと思います。

対象商品:
01669072
2015-05-08
用途:
空冷2気筒の旧車

空冷の旧車にマッチ。部分合成油なので、シールを傷めにくいと思われる。ミッションの入りも良好。夏場はまだ試していませんが、油温が上がってもたれなければ合格。これから夏場を乗り切れれば、再度購入します。

対象商品:
01669072
2014-06-29
用途:
オイル交換

ずっと使い続けてます。旧車のシールを痛めにくい部分合成油。そして空冷の夏の必須の15w-50。そしてこの価格。最高としかいません。前は一本1150円だったのですが・・・増税は悲しいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする