ポータブル電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14766336 品番PS2000AA-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥238,900

災害や停電などに活躍するポータブル電源です。
Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。
アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。
ECOモード搭載、AC出力が50W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフします。
バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。
充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。
USBやコンセントなど7種17ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。

付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)、取扱説明書、保証書 材質ABS 幅(mm)450 質量(kg)28.4 ホワイト 高さ(mm)385 使用温度範囲(℃)-20〜40(充電0〜40) 奥行(mm)285 出力AC×6:100VAC、合計2000W、USB-A×2:5VDC/3A、9VDC/2A、12VDC/1.5A、18W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×1:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、航空ソケット×1:12VDC/30A、ワイヤレス充電×2:5/7.5/10/15W 定格出力(W)2000 入力ACアダプター:58.8VDC/8A、ソーラーパネル:10-145VDC/15A、カーソケット:12/24VDC/8A 騒音値(dB)53以下 バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約5(ACアダプター) 波形純正弦波 動作湿度(%)10〜90 保管温度範囲(℃)-20〜45(推奨0〜40) 瞬間出力(W)最大4800 使用時間(時間)スマートフォン(10W):約165〜200、LEDライト(20W):約75〜85、液晶テレビ(75W):約21〜23、電動工具(80W):約19〜21、冷蔵庫(90W):約17〜19、電気鍋(200W):約7〜9 バッテリー容量(Wh)2048 入力ポートACアダプター:58.8VDC、8A/ソーラーパネル:10-145VDC、15A/カーソケット:12/24VDC、8A 出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品説明動画

ポータブル電源 2000Wh

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする